€ 119,84/ meterexcl. btw
€ 145,01incl. btw
104,481 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | CR/SBR 70 |
Type | NEOPRENE |
Compound | 131201 |
Materiaal | CR/SBR |
Dikte | 5 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 70 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤35 % |
Trekvastheid ISO | ≥6 MPa |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Dichtheid | 1.45 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥300 % |