Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat CR/SBR 70 NEOPREEN/1 131201 15000x1400x1.5

  • ERIKS:10017160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,77/ meterexcl. btw

€ 117,09incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Materiaal
CR/SBR
Dikte
1.5 mm
Lengte
15000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Materiaal inlage
Polyester
Kleur
Zwart
Aantal inlagen
1
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥6 MPa
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Dichtheid
1.45 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥300 %