Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat CR/SBR 70 NEOPREEN/1 131201 10000x1400x3

  • ERIKS:10017162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,88/ meterexcl. btw

€ 235,80incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Materiaal
CR/SBR
Dikte
3 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Materiaal inlage
Polyester
Kleur
Zwart
Aantal inlagen
1
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥6 MPa
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Dichtheid
1.45 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥300 %