Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat CR/SBR 65 NEOPREEN 642RV 131203 5000x1400x8

  • ERIKS:10017176
Image 1
Eriks Neoprene 642RV wordt gebruikt in toepassingen die bloot staan aan wisselende weersinvloeden en/of UV licht. Eriks Neoprene 642RV is verouderingsbestendig.
Opslaan in lijst

€ 289,52/ meterexcl. btw

€ 350,32incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
CR/SBR 65
Type
NEOPRENE 642RV
Compound
131203
Materiaal
CR/SBR
Dikte
8 mm
Lengte
5000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
65
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤40 %
Trekvastheid ISO
≥6 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -30 tot 70 °C
Dichtheid
1.4 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥200 %