€ 63,95/ meterexcl. btw
€ 77,38incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | CR/SBR 65 |
Type | NEOPRENE 642RV |
Compound | 131203 |
Materiaal | CR/SBR |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 20000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 65 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤40 % |
Trekvastheid ISO | ≥6 MPa |
Afwerkingskwaliteit | 2 kanten glad |
Temperatuurgebied | van -30 tot 70 °C |
Dichtheid | 1.4 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥200 % |