€ 173,60/ meterexcl. btw
€ 210,06incl. btw
28,779 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | CR/SBR 40 |
Type | NEOPRENE |
Compound | 131202 |
Materiaal | CR/SBR |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 40 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤40 % |
Trekvastheid ISO | ≥4 MPa |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Dichtheid | 1.33 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥450 % |