€ 4,97/ meterexcl. btw
€ 6,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Klemprofiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 70 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 30.5 mm |
Breedte | 24 mm |
Rollengte | 15 m |