€ 9,50/ meterexcl. btw
€ 11,50incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Klemprofiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 70 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 21 mm |
Breedte | 16 mm |
Rollengte | 20 m |