Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber glasdragerklemprofiel EPDM vol 70 zwart 7008 L=15

  • ERIKS:11395339
Image 1
Voor het klemmen van ramen of elementen in plaatconstructies. Materiaal met name EPDM, zeer goed ozon-, verouderings- en UV-bestendig.
Opslaan in lijst

€ 12,80/ meterexcl. btw

€ 15,49incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Klemprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
70 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
27.3 mm
Breedte
18 mm
Rollengte
15 m