€ 0,63/ stukexcl. btw
€ 0,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | NR 65 |
Type | BLANCA |
Compound | 130101 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 0 |
Nom. diameter | DN15 |
Druktrap flens | PN6 |
Buitendiameter | 44 mm |
Binnendiameter | 22 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal | NR |
Hardheid (Sh A) | 65 |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -45 tot 80 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.4 g/cm³ |