Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting NR 65 BLANCA PN6 DN125 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12268775
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NR 65
Type
BLANCA
Compound
130101
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
DN125
Druktrap flens
PN6
Buitendiameter
182 mm
Binnendiameter
141 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
NR
Hardheid (Sh A)
65
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -45 tot 80 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.4 g/cm³