Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting NR 65 BLANCA 300lbs 4" 3 ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:14517286
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NR 65
Type
BLANCA
Compound
130101
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
4"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
181 mm
Binnendiameter
114 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal
NR
Hardheid (Sh A)
65
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -45 tot 80 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.4 g/cm³