€ 1,04/ stukexcl. btw
€ 1,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | NR 65 |
Type | BLANCA |
Compound | 130101 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 3/4" |
Druktrap flens | 300/600lbs |
Buitendiameter | 67 mm |
Binnendiameter | 27 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal | NR |
Hardheid (Sh A) | 65 |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -45 tot 80 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.4 g/cm³ |