€ 1,41/ stukexcl. btw
€ 1,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | NR 65 |
Type | BLANCA |
Norm | ASME B16.21 |
Aantal inlagen | 0 |
Nom. diameter | 1.1/2" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 86 mm |
Binnendiameter | 48 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal | NR |
Hardheid (Sh A) | 65 |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -45 tot 80 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.4 g/cm³ |