Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting NBR 70 SUPERBA PN6 DN150 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12252797
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 4,47/ stukexcl. btw

€ 5,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NBR 70
Type
SUPERBA
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
DN150
Druktrap flens
PN6
Buitendiameter
207 mm
Binnendiameter
169 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
NBR
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.49 g/cm³