Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting NBR 70 SUPERBA PN25 DN400 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:14485905
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 26,70/ stukexcl. btw

€ 32,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NBR 70
Type
SUPERBA
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
DN400
Druktrap flens
PN25
Buitendiameter
514 mm
Binnendiameter
407 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
NBR
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.49 g/cm³