€ 3,47/ stukexcl. btw
€ 4,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | NBR 70 |
Type | SUPERBA |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 0 |
Nom. diameter | DN100 |
Druktrap flens | PN25/40 |
Buitendiameter | 168 mm |
Binnendiameter | 115 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal | NBR |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 80 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.49 g/cm³ |