Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting NBR 70 SUPERBA 150lbs 20" 3 ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:12252836
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 35,10/ stukexcl. btw

€ 42,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NBR 70
Type
SUPERBA
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
20"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
606 mm
Binnendiameter
508 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal
NBR
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.49 g/cm³