€ 2,97/ stukexcl. btw
€ 3,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | FKM/FPM 75 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 0 |
Nom. diameter | DN20 |
Druktrap flens | PN6 |
Buitendiameter | 54 mm |
Binnendiameter | 27 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal | FKM (FPM) |
Hardheid (Sh A) | 75 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 200 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.92 g/cm³ |