Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting FKM/FPM 75 PN40 DN300 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:14485891
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
FKM/FPM 75
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
DN300
Druktrap flens
PN40
Buitendiameter
417 mm
Binnendiameter
324 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
FKM (FPM)
Hardheid (Sh A)
75
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 200 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.92 g/cm³