Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting FKM/FPM 75 PN10/40 DN32 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11159867
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
FKM/FPM 75
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
DN32
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
82 mm
Binnendiameter
43 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
FKM (FPM)
Hardheid (Sh A)
75
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 200 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.92 g/cm³