€ 182,00/ stukexcl. btw
€ 220,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | FKM/FPM 75 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 14" |
Druktrap flens | 300lbs |
Buitendiameter | 486 mm |
Binnendiameter | 356 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal | FKM (FPM) |
Hardheid (Sh A) | 75 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 200 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.92 g/cm³ |