Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting FKM/FPM 75 300lbs 12" 3 ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:14517270
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 134,00/ stukexcl. btw

€ 162,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
FKM/FPM 75
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
12"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
422 mm
Binnendiameter
324 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal
FKM (FPM)
Hardheid (Sh A)
75
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 200 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.92 g/cm³