Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting FKM/FPM 75 150lbs 8" 2 ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11535209
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 38,40/ stukexcl. btw

€ 46,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
FKM/FPM 75
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
8"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
279 mm
Binnendiameter
219 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal
FKM (FPM)
Hardheid (Sh A)
75
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 200 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.92 g/cm³