Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting EPDM 70 PN6 DN300 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12252667
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 12,70/ stukexcl. btw

€ 15,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 70
Compound
131304
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
DN300
Druktrap flens
PN6
Buitendiameter
373 mm
Binnendiameter
324 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
EPDM
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 130 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.18 g/cm³