Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting EPDM 70 PN10 DN350 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11023986
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 18,40/ stukexcl. btw

€ 22,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 70
Compound
131304
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
DN350
Druktrap flens
PN10
Buitendiameter
444 mm
Binnendiameter
356 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
EPDM
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 130 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.18 g/cm³