€ 10,10/ stukexcl. btw
€ 12,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | EPDM 70 |
Compound | 131304 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 0 |
Nom. diameter | DN250 |
Druktrap flens | PN10 |
Buitendiameter | 328 mm |
Binnendiameter | 273 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal | EPDM |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 130 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.18 g/cm³ |