Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting EPDM 70 150lbs 12" 3 ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11127863
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 16,70/ stukexcl. btw

€ 20,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 70
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
12"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
410 mm
Binnendiameter
324 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal
EPDM
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 130 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.18 g/cm³