€ 11,20/ stukexcl. btw
€ 13,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | EPDM 70 |
Norm | ASME B16.21 |
Aantal inlagen | 0 |
Nom. diameter | 10" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 340 mm |
Binnendiameter | 273 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal | EPDM |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 130 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.18 g/cm³ |