Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting CR/SBR 70 NEOPREEN PN6 DN400 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12252698
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
DN400
Druktrap flens
PN6
Buitendiameter
473 mm
Binnendiameter
407 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
CR/SBR
Hardheid (Sh A)
65
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.45 g/cm³