€ 0,76/ stukexcl. btw
€ 0,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | CR/SBR 70 |
Type | NEOPRENE |
Compound | 131201 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 0 |
Nom. diameter | DN32 |
Druktrap flens | PN6 |
Buitendiameter | 76 mm |
Binnendiameter | 43 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal | CR/SBR |
Hardheid (Sh A) | 65 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.45 g/cm³ |