Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting CR/SBR 70 NEOPREEN PN25/40 DN125 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11024124
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 2,58/ stukexcl. btw

€ 3,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
DN125
Druktrap flens
PN25/40
Buitendiameter
194 mm
Binnendiameter
141 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
CR/SBR
Hardheid (Sh A)
65
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.45 g/cm³