Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber flensafdichting CR/SBR 70 NEOPREEN 300lbs 4" 3 ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11025013
Image 1
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
4"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
181 mm
Binnendiameter
114 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal
CR/SBR
Hardheid (Sh A)
65
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.45 g/cm³