€ 17,60/ stukexcl. btw
€ 21,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | CR/SBR 70 |
Type | NEOPRENE |
Compound | 131201 |
Norm | ASME B16.21 |
Aantal inlagen | 0 |
Nom. diameter | 16" |
Druktrap flens | 300lbs |
Buitendiameter | 540 mm |
Binnendiameter | 406 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal | CR/SBR |
Hardheid (Sh A) | 65 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.45 g/cm³ |