Eriks
ERIKS

ERIKS Rondsnoer silicone sponsrubber ER16 wit Ø4mm L=25m

  • ERIKS:10068316
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

409,08 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C
Rollengte
25 m
D
4 mm