Eriks
ERIKS

ERIKS Rondsnoer CR sponsrubber zwart Ø30 L=10m

  • ERIKS:10000136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,10/ meterexcl. btw

€ 34,00incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR (neopreen)
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Rollengte
10 m
D
30 mm