€ 38,00/ meterexcl. btw
€ 45,98incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Sponsrubber |
Zelfklevend | Nee |
Vorm | Rechthoek |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -55 tot 200 °C |
Hoogte | 5 mm |
Breedte | 25 mm |
Rollengte | 25 m |