€ 57,60/ meterexcl. btw
€ 69,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Sponsrubber |
Zelfklevend | Nee |
Vorm | Vierkant |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -55 tot 200 °C |
Hoogte | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Rollengte | 25 m |