Eriks
ERIKS

ERIKS Rechthoekprofiel VMQ spons 714713 20x10mm

  • ERIKS:12215098
Image 1
Rechthoekig / vierkant profiel. Leverbaar in diverse vol- en sponsrubber kwaliteiten zijn deze profielen inzetbaar voor diverse toepassingen. Zo zijn ze zeer geschikt voor het afdichten van deuren, luiken en deksels of als stootrand. Geschikt voor technische toepassingen in de voedingsmiddelen industrie. Zeer hoge ozon-, verouderings-, en UV-bestendigheid.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 25Min. order: 25

320 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Vierkant/rechthoekprofielen
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Vorm
Rechthoek
Materiaal
VMQ
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -55 tot 200 °C
Hoogte
10 mm
Breedte
20 mm
Rollengte
25 m