Eriks
ERIKS

ERIKS Rechthoekprofiel VMQ 714217 20x10

  • ERIKS:10000411
Image 1
Rechthoekig / vierkant profiel. Leverbaar in diverse vol- en sponsrubber kwaliteiten zijn deze profielen inzetbaar voor diverse toepassingen. Zo zijn ze zeer geschikt voor het afdichten van deuren, luiken en deksels of als stootrand. Geschikt voor technische toepassingen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Zeer hoge ozon-, verouderings-, en UV-bestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 47,40/ meterexcl. btw

€ 57,35incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Vierkant/rechthoekprofielen
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Vorm
Rechthoek
Materiaal
VMQ
Hardheid
60 Shore A
Compound
714217
Kleur
Transparent
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Hoogte
10 mm
Breedte
20 mm
Rollengte
25 m