€ 12,10/ meterexcl. btw
€ 14,64incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Sponsrubber |
Zelfklevend | Nee |
Vorm | Rechthoek |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |
Hoogte | 6 mm |
Breedte | 8 mm |
Rollengte | 50 m |