Eriks
ERIKS

ERIKS Rechthoekprofiel silicone sponsrubber wit 16x16 L=10m

  • ERIKS:10000391
Image 1
Rechthoekig / vierkant profiel. Leverbaar in diverse vol- en sponsrubber kwaliteiten zijn deze profielen inzetbaar voor diverse toepassingen. Zo zijn ze zeer geschikt voor het afdichten van deuren, luiken en deksels of als stootrand.
Opslaan in lijst

€ 32,50/ meterexcl. btw

€ 39,33incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Vierkant/rechthoekprofielen
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Vorm
Vierkant
Materiaal
VMQ
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C
Hoogte
16 mm
Breedte
16 mm
Rollengte
10 m