€ 15,60/ meterexcl. btw
€ 18,88incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
910 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Sponsrubber |
Zelfklevend | Nee |
Vorm | Rechthoek |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |
Hoogte | 6 mm |
Breedte | 10 mm |
Rollengte | 20 m |