€ 5,60/ meterexcl. btw
€ 6,78incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Sponsrubber |
Zelfklevend | Nee |
Vorm | Rechthoek |
Materiaal | NR (natuurrubber) |
Kleur | Grijs |
Temperatuurgebied | van -40 tot 60 °C |
Hoogte | 10 mm |
Breedte | 20 mm |
Rollengte | 20 m |