Eriks
ERIKS

ERIKS Rechthoekprofiel CR volrubber 60 wit 8,5x8,5 L=50m

  • ERIKS:10000176
Image 1
Rechthoekig / vierkant profiel. Leverbaar in diverse vol- en sponsrubber kwaliteiten zijn deze profielen inzetbaar voor diverse toepassingen. Zo zijn ze zeer geschikt voor het afdichten van deuren, luiken en deksels of als stootrand.
Opslaan in lijst

€ 8,70/ meterexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

325,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Vierkant/rechthoekprofielen
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Vorm
Vierkant
Materiaal
CR (neopreen)
Hardheid
60 Shore A
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -40 tot 90 °C
Hoogte
8.5 mm
Breedte
8.5 mm
Rollengte
50 m