€ 20,20/ meterexcl. btw
€ 24,44incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Vorm | Rechthoek |
Materiaal | CR (neopreen) |
Hardheid | 60 Shore A |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 90 °C |
Hoogte | 10 mm |
Breedte | 25 mm |
Rollengte | 30 m |