€ 18,10/ meterexcl. btw
€ 21,90incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
223,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Vorm | Vierkant |
Materiaal | CR (neopreen) |
Hardheid | 60 Shore A |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 90 °C |
Hoogte | 15 mm |
Breedte | 15 mm |
Rollengte | 25 m |