Eriks
ERIKS

ERIKS Rechthoekprofiel CR volrubber 60 wit 15x10 L=30m

  • ERIKS:10000162
Image 1
Rechthoekig / vierkant profiel. Leverbaar in diverse vol- en sponsrubber kwaliteiten zijn deze profielen inzetbaar voor diverse toepassingen. Zo zijn ze zeer geschikt voor het afdichten van deuren, luiken en deksels of als stootrand.
Opslaan in lijst

€ 12,30/ meterexcl. btw

€ 14,88incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

607,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Vierkant/rechthoekprofielen
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Vorm
Rechthoek
Materiaal
CR (neopreen)
Hardheid
60 Shore A
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -40 tot 90 °C
Hoogte
10 mm
Breedte
15 mm
Rollengte
30 m