Eriks
ERIKS

ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET PN10/16 DN200 2.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:10001584
Image 1
Zuivere PTFE-afdichting versterkt met een geperforeerde RVS inlage, gemakkelijke montage, koudvloei wordt beperkt door inlage. Universeel chemisch bestendig, zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 133,50/ stukexcl. btw

€ 161,54incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
TEFMET
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN200
Druktrap flens
PN10/16
Buitendiameter
273 mm
Binnendiameter
220 mm
Dikte
2.5 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Aantal inlagen
1
Materiaalstructuur
PTFE, zuiver, virginal
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Materiaal inlage
RVS 304 (1.4301)
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
2.16 g/cm³