Eriks
ERIKS

ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 300lbs 8" 2.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11913461
Image 1
Zuivere PTFE-afdichting versterkt met een geperforeerde RVS inlage, gemakkelijke montage, koudvloei wordt beperkt door inlage. Universeel chemisch bestendig, zuren en logen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
TEFMET
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
8"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
308 mm
Binnendiameter
219 mm
Dikte
2.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Aantal inlagen
1
Materiaalstructuur
PTFE, zuiver, virginal
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Materiaal inlage
RVS 304 (1.4301)
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
2.16 g/cm³